!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD FEM 1/4PO STYLE H

RACCORD FEM 1/4PO STYLE H

MILTON

RACCORD FEM 1/4PO STYLE H close
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
RACCORD FEM 1/4PO STYLE H

RACCORD FEM 1/4PO STYLE H

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.72 / CHAQUE
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
  • N° article MTN1833
  • N° de modèle du manufacturier 1833
  • N° de classification normalisée des produits et services 32101517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Débit max.1 897,44 L/min
  • Taille de filetage1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 degrés F