Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriqué en acier robuste, ce coupleur de style P a un maximum de 300 lb/po2, avec un débit d'air de 68 pieds cubes par minute. Un sceau Buna-N est inclus. Le débit d'air est de 3/8 de pouce standard, tandis que le corps est un filetage de norme américaine (National Pipe) femelle de ¼ de pouce .
Spécifications techniques
ArticleManchon d'accouplement
MatériauAcier
Type de connexionNPT
Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
Type de blocage du raccordManchon
Taille de filetageFemelle
Taille de corps du raccord rapide pneumatique3/8 po
Type de raccord interchangeableTru-Flate
Composant de couplageDouille
Taille du raccord pour tuyau1/4 po
Débit max.1 925,76 L/min
Matériau de jointBuna-N
Plage de température250 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,23 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: