!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER, STYLE EN T, 40SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON

COUPLER, STYLE EN T, 40SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON

MILTON

COUPLER, STYLE EN T, 40SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON close
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
COUPLER, STYLE EN T, 40SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON

COUPLER, STYLE EN T, 40SCFM, ¼ PO MNPT, ¼ EN DÉBIT, LAITON

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.75 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS786
  • N° de modèle du manufacturier S-786
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1585
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Le corps en laiton de ce coupleur mâle à filetage de norme américaine a un filetage de ¼ de pouce. La taille de débit de ¼ de pouce conduit à un débit standard de 40 pieds cubes par minute.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Taille de filetage1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Tru-Flate
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Débit max. 1 132,8 L/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 Degrees F