Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Coupleur de raccord d'air à connexion rapide pour compresseur d'air, type T femelle à filetage norme américaine. Comprend un joint Buna-N. Avec un débit standard de 40 pieds cubes par minute, ce raccord en laiton a un débit d'air de ¼ de pouce .
Spécifications techniques
ArticleManchon d'accouplement
MatériauLaiton
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
Type de blocage du raccordManchon
Taille de filetage1/4 po
Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
Type de raccord interchangeableTru-Flate
Composant de couplageDouille
Type de connexionNPT
Débit max.1 132,8 L/min
Matériau de jointBuna-N
Plage de température250 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,65 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: