!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO MNPT, ¼ DEBIT, LAITON

COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO MNPT, ¼ DEBIT, LAITON

MILTON

COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO MNPT, ¼ DEBIT, LAITON close
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
COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO MNPT, ¼ DEBIT, LAITON

COUPLER, CHANGEMENT RAPIDE, M-STYLE, 40 SCFM, JOINT, 3/8 PO MNPT, ¼ DEBIT, LAITON

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.56 / CHAQUE
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
  • N° article MTNS719
  • N° de modèle du manufacturier S-719
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 0.222 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en laiton, ce coupleur à changement rapide, de style M, a une taille de débit de base de ¼ pouce , pour un débit standard de 40 pieds cubes par minute et un filetage de norme américaine mâle de 3/8 pouce. Il est livré avec des joints Buna-N.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de style M
  • Composant de couplageDouille
  • Type de blocage du raccordManchon
  • NormesMIL-C-4109
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Type de connexion (M)NPT
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)