Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriqué en acier plaqué, ce coupleur type L est livré avec un joint Buna-N. À 32 pieds cubes standard par minute et un débit d'air de base de ¼ de pouce , ce coupleur au filetage de norme américaine femelle de ¼ de pouce mesure 2,5 po de longueur x un de largeur x un de hauteur.
Spécifications techniques
ArticleManchon d'accouplement
MatériauAcier
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Taille du raccord pour tuyau1/4 po
Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
Type de blocage du raccordInstantané
Taille de filetage1/4 po
Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
Type de raccord interchangeableLincoln
Composant de couplageDouille
Type de connexionNPT
Finition/revêtementAcier
Débit max.906,24 L/min
Matériau de jointBuna-N
Plage de température250 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,78 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: