!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, LONGUEUR 1,96 PO, TAILLE FILETAGE ¼ PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPT, LAITON, 250 DEGRÉS F

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, LONGUEUR 1,96 PO, TAILLE FILETAGE ¼ PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPT, LAITON, 250 DEGRÉS F

MILTON

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, LONGUEUR 1,96 PO, TAILLE FILETAGE ¼ PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPT, LAITON, 250 DEGRÉS F close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, LONGUEUR 1,96 PO, TAILLE FILETAGE ¼ PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPT, LAITON, 250 DEGRÉS F

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, LONGUEUR 1,96 PO, TAILLE FILETAGE ¼ PO, 300 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPT, LAITON, 250 DEGRÉS F

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.74 / CHAQUE
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
  • N° article MTN755
  • N° de modèle du manufacturier 755
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Débit max.1 132,8 L/min
  • Matériau de jointBuna-N
  • Longueur hors tout1,96 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Plage de température 250 degrés F