!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR CONNEXION À POUSSER,ÉCHANGE UNIVERSEL,FILETAGE FEMEL,ARGENT,¼ PO,PLACAGE TRIVALENT,ACIER

COUPLEUR CONNEXION À POUSSER,ÉCHANGE UNIVERSEL,FILETAGE FEMEL,ARGENT,¼ PO,PLACAGE TRIVALENT,ACIER

FAIRVIEW

COUPLEUR CONNEXION À POUSSER,ÉCHANGE UNIVERSEL,FILETAGE FEMEL,ARGENT,¼ PO,PLACAGE TRIVALENT,ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUPLEUR CONNEXION À POUSSER,ÉCHANGE UNIVERSEL,FILETAGE FEMEL,ARGENT,¼ PO,PLACAGE TRIVALENT,ACIER

COUPLEUR CONNEXION À POUSSER,ÉCHANGE UNIVERSEL,FILETAGE FEMEL,ARGENT,¼ PO,PLACAGE TRIVALENT,ACIER

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,32 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 51,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FARQD-UNIAC4-4F
  • N° de modèle du manufacturier QD-UNIAC4-4F
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Conçu pour s'adapter à un tuyau femelle de ¼ pouce , ce coupleur argent à enfoncer est doté d'un échangeur universel. Le coupleur en acier a un placage trivalent et est conçu pour résister à une pression de service maximale de 300 lb/po2 dans des environnements pneumatiques.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • MatériauAcier
  • Type de connexionNPT
  • Finition/revêtementPlaqué trivalent
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • À utiliser avec Pneumatique
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande