!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER,STYLE P AVEC JOINT BUNA-N,300 LB/PO2,½ EN DÉBIT,FILETAGE DE½ PO NPT,ACIER CHROMÉ

COUPLER,STYLE P AVEC JOINT BUNA-N,300 LB/PO2,½ EN DÉBIT,FILETAGE DE½ PO NPT,ACIER CHROMÉ

MILTON

COUPLER,STYLE P AVEC JOINT BUNA-N,300 LB/PO2,½ EN DÉBIT,FILETAGE DE½ PO NPT,ACIER CHROMÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUPLER,STYLE P AVEC JOINT BUNA-N,300 LB/PO2,½ EN DÉBIT,FILETAGE DE½ PO NPT,ACIER CHROMÉ

COUPLER,STYLE P AVEC JOINT BUNA-N,300 LB/PO2,½ EN DÉBIT,FILETAGE DE½ PO NPT,ACIER CHROMÉ

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTN1816
  • N° de modèle du manufacturier 1816
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1586
  • Poids à l’expédition 0.445 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en acier chromé robuste, ce coupleur de style G a un lb/po2 maximum de 300, avec un débit d'air de 99 pieds cubes par minute. Un sceau Buna-N est inclus. Le débit d'air est de ½ pouce standard, tandis que le corps est un filetage de norme américaine (National Pipe) mâle de ½ pouce. Ces coupleurs peuvent fonctionner avec des fiches d'échange industrielles, des fiches de style G ou des fiches Parker/Tru-Flate de style G.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • MatériauAcier
  • Type de connexionNPT
  • Finition/revêtementChromate
  • Débit max.2 803,68 L/min
  • Taille de filetageMâle
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Tru-Flate
  • Composant de couplage Douille
  • Taille du raccord pour tuyau 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 PSI
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande