!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO

RACCORD FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO

ALPHA FITTINGS

RACCORD FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO close
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
RACCORD FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO

RACCORD FEMELLE,LAITON NICKELE,1/4 PO

ALPHA FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CPE9
  • N° de modèle du manufacturier 82300N-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/4 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po²
  • NormesASSE
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Diamètre extérieur - côté A1 1/16 po
  • Diamètre extérieur - côté B1 1/16 po
  • Classe de matériauCA360
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max.250 lb/po²
  • Genre - côté A Femelle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/4 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Application Air
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Filetage du tuyau - côté A 18
  • Filetage du tuyau - côté B 18
  • Taille hexagonale 17 mm
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 1 1/16 po
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)