!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 2 000 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, CLASSE 300

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 2 000 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, CLASSE 300

ANVIL

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 2 000 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, CLASSE 300 close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 2 000 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, CLASSE 300

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 2 000 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, CLASSE 300

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12G063
  • N° de modèle du manufacturier 0310538608
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # 1745
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage2 000 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • CouleurNoir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, approuvé AAR, conforme à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus