!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON,FONTE MALLEABLE,300,2 PO NPT

MANCHON,FONTE MALLEABLE,300,2 PO NPT

ANVIL

MANCHON,FONTE MALLEABLE,300,2 PO NPT close
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
MANCHON,FONTE MALLEABLE,300,2 PO NPT

MANCHON,FONTE MALLEABLE,300,2 PO NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12G067
  • N° de modèle du manufacturier 0310539606
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # 1745
  • Poids à l’expédition 3.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage1 500 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • CouleurNoir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, approuvé AAR, conforme à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus