!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, ARGENT

RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, ARGENT

ANVIL

RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, ARGENT close
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
RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, ARGENT

RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 3/4 PO, NPT FEMELLE X NPT FEMELLE, GALVANISÉ, FONTE MALLÉABLE, ARGENT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25CG05
  • N° de modèle du manufacturier 0311087803
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142305
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement de réduction
  • ApplicationAir, huile, eau non potable
  • CouleurArgent
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à ASME B16.3, ASTM A197
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement réducteur
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus