!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR ARO 210 1/4 X 3/8 BARB

COUPLEUR ARO 210 1/4 X 3/8 BARB

FAIRVIEW

COUPLEUR ARO 210 1/4 X 3/8 BARB close
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
COUPLEUR ARO 210 1/4 X 3/8 BARB

COUPLEUR ARO 210 1/4 X 3/8 BARB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 122,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARQD-AROAC4-6H
  • N° de modèle du manufacturier QD-AROAC4-6H
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.181 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Type de connexionRaccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Type de raccord interchangeable ARO
  • Taille du raccord pour tuyau 1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po