!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD,ACIER FORGE,6000,3/4 PO,NPT

RACCORD,ACIER FORGE,6000,3/4 PO,NPT

ANVIL

RACCORD,ACIER FORGE,6000,3/4 PO,NPT close
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
RACCORD,ACIER FORGE,6000,3/4 PO,NPT

RACCORD,ACIER FORGE,6000,3/4 PO,NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14J740
  • N° de modèle du manufacturier 0361249006
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier forgé
  • NormesASTM A-105, ASME B16.11, ANSI/ASA B1.20.1
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 6000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Application Gaz naturel, huile
  • Couleur Noir
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus