!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD,ACIER CARBONE,1/2PO,CLASSE 3000

RACCORD,ACIER CARBONE,1/2PO,CLASSE 3000

APPROVED VENDOR

RACCORD,ACIER CARBONE,1/2PO,CLASSE 3000 close
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
RACCORD,ACIER CARBONE,1/2PO,CLASSE 3000

RACCORD,ACIER CARBONE,1/2PO,CLASSE 3000

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48UG70
  • N° de modèle du manufacturier 1003006001
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.425 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage3 000 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • ApplicationGaz naturel, eau non potable, huile
  • Finition/revêtementPhosphate
  • Filetage du tuyau - côté A14
  • Classe de matériauA105
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B Femelle
  • Matériau du raccord de tuyau Acier au carbone
  • Normes ASME B16.11
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Diamètre extérieur - côté A 1-3/16 po
  • Diamètre extérieur - côté B 1-3/16 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Longueur hors tout 1-7/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)