!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR 1-1/2 X 1PO LAITON

COUPLEUR 1-1/2 X 1PO LAITON

APPROVED VENDOR

COUPLEUR 1-1/2 X 1PO LAITON close
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
COUPLEUR 1-1/2 X 1PO LAITON

COUPLEUR 1-1/2 X 1PO LAITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.07 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22UL53
  • N° de modèle du manufacturier 22UL53
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.765 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • NormesASTM B62, ASME B16.15, ANSI B 1.20.1
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 125
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 125 psi
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus