!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, BARBELURE X SAE, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, BARBELURE X SAE, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F

FAIRVIEW

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, BARBELURE X SAE, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, BARBELURE X SAE, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, BARBELURE X SAE, COUDE 90 DEGREES, POUR DIAM. INT. 3/8 PO, RACCORDS 3/8 PO, 5 000 LB/PO2 À 70 F

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.41 / CHAQUE
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
  • N° article FARSC939-66
  • N° de modèle du manufacturier SC939-66
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSAE
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x SAE
  • À utiliser avec série de tuyaux R1, R16, R17, R2, T1SN, T2SN
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Sertissage
  • Matériau de raccord Acier
  • Sexe du raccord Femelle
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)