!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, ACIER, CLASSE 3000

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, ACIER, CLASSE 3000

APPROVED VENDOR

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, ACIER, CLASSE 3000 close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, ACIER, CLASSE 3000

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, ACIER, CLASSE 3000

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TY81
  • N° de modèle du manufacturier 2TY81
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesMatériau conforme à la norme ASTM A-182, les filetages sont conformes à la norme ANSI/ASME B1.20.1 et répondent à la norme ASME B16.11
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Classe de matériau316
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Filetage du tuyau - côté B 18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 2 500 lb/po² à 350 degrés F
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)