!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD,3/8 PO,FILETE,AI 316

RACCORD,3/8 PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

RACCORD,3/8 PO,FILETE,AI 316 close
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
RACCORD,3/8 PO,FILETE,AI 316

RACCORD,3/8 PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.33 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TV66
  • N° de modèle du manufacturier 60FC111N038
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Diamètre extérieur - côté A3/8 po
  • Diamètre extérieur - côté B3/8 po
  • Classe de matériau316
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes Satisfait les standards d'ANSI, les standards de B1.20.1, classe 150
  • Couleur Argent
  • Filetage du tuyau - côté A 18
  • Filetage du tuyau - côté B 18
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Longueur hors tout 28,5 mm