Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord rapide est doté d'une soupape-champignon, d'une pression de travail maximale de 3 625 lb/po2, d'une plage de températures de -4 °F à 392 °F et d'une connexion NPTF de 3/8 po. Ce raccord est en acier inoxydable et dispose d'un joint Viton.
Spécifications techniques
ArticleManchon d'accouplement
Type de connexionNPTF
Type de raccordTuyau femelle NPTF
Comprend le roulementOui
Matériau de jointViton
Taille de filetage3/8 po
Comprend un dispositif d'arrêtOui
Produit interchangeable AeroquipFD45-1076-06-06
Raccord HansenLL 3-H21
Produit interchangeable SafewaySS105-3
NormesISO 7241-B
Matériau du corpsAcier inoxydable
Taille de coupleur3/8 po
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Pression de service max. à 70 F3 625 lb/po²
Plage de température-4 Degrees à 392 Degrees F
Type de vanneChampignon
Comprend une vanneOui
Matériau des roulementsAcier inoxydable
Raccord ParkerSH3-62
Matériau de manchonAcier inoxydable
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca