!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, INSERT MÂLE X INSERT MÂLE, PVC, GRIS, 200 LB/PO2

RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, INSERT MÂLE X INSERT MÂLE, PVC, GRIS, 200 LB/PO2

APPROVED VENDOR

RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, INSERT MÂLE X INSERT MÂLE, PVC, GRIS, 200 LB/PO2 close
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
RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, INSERT MÂLE X INSERT MÂLE, PVC, GRIS, 200 LB/PO2

RACCORD DE RÉDUCTION, RACCORD 3/4 PO X 1/2 PO, INSERT MÂLE X INSERT MÂLE, PVC, GRIS, 200 LB/PO2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG22FN20
  • N° de modèle du manufacturier 1429-101
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Taille nominale du tuyau - côté A3/4 po
  • Type - côté AInsérer
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Type - côté BInsérer
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationEau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement de réduction
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 13/16 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Diamètre extérieur - côté B 5/8 po
  • Longueur hors tout 3-1/4 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D2466, NSF 14, NSF 61
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)