!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,3626 LB PO CA.,3/4 PO NPT,CORPS 3/4 PO,AC/ZC/BUNA-N

MAMELON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,3626 LB PO CA.,3/4 PO NPT,CORPS 3/4 PO,AC/ZC/BUNA-N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

MAMELON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,3626 LB PO CA.,3/4 PO NPT,CORPS 3/4 PO,AC/ZC/BUNA-N close
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
MAMELON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,3626 LB PO CA.,3/4 PO NPT,CORPS 3/4 PO,AC/ZC/BUNA-N

MAMELON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,3626 LB PO CA.,3/4 PO NPT,CORPS 3/4 PO,AC/ZC/BUNA-N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.02 / CHAQUE
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
  • N° article GREC80212
  • N° de modèle du manufacturier C802-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Cette tétine hydraulique a une pression de travail maximale de 3 626 lb/po2, une connexion NPT de 3/4 po et un corps de 3/4 po. Cette tétine est dotée d'une soupape-champignon et d'une plage de température de -40 °F à 158 °F. Avec manchon en acier zingué, un roulement en acier inoxydable et un joint Buna-N.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Type de connexionNPTF
  • Type de raccordTuyau femelle NPTF
  • Pression de service max. à 70 F3 626 lb/po²
  • Plage de température-40 Degrees à 158 Degrees F
  • Type de vanneChampignon
  • Comprend une vanneOui
  • Finition/revêtementZingué
  • Matériau de manchonAcier
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Matériau de joint Buna-N
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Comprend un dispositif d'arrêt Oui
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Raccord Parker VHN-12-12F