!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO23/4 PO-14 NFPT,3 5/16 PO L,NITRILES

CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO23/4 PO-14 NFPT,3 5/16 PO L,NITRILES

PARKER

CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO23/4 PO-14 NFPT,3 5/16 PO L,NITRILES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO23/4 PO-14 NFPT,3 5/16 PO L,NITRILES

CPLR DE MAMELON,SÉRIE 6900,ROBINET DE CHASSE,3000 LB/PO23/4 PO-14 NFPT,3 5/16 PO L,NITRILES

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE6105-12
  • N° de modèle du manufacturier 6105-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce raccord à tétine de la série 6100 a une pression maximale de 3 000 lb/po2, un raccord NFPT 3/4 po-14 et une plage de température de -40 °F à 250 °F. Ce raccord de valve de chasse mesure 3 5/16 po de long et possède un joint en nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleCouplage Hydraulique
  • Taille de coupleur3/4 po
  • Type de connexionNPTF
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Matériau de jointNitrile
  • Matériau du corps Laiton
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 3 5/16 po
  • Matériau de manchon Nitrile
  • À utiliser avec Séries 6100 de Parker
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande