!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLAGE,CLASSE 150,2 TROUS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

COUPLAGE,CLASSE 150,2 TROUS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

COUPLAGE,CLASSE 150,2 TROUS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
COUPLAGE,CLASSE 150,2 TROUS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

COUPLAGE,CLASSE 150,2 TROUS,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.85 / CHAQUE
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
  • N° article FARGI103M
  • N° de modèle du manufacturier GI-103-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Ce raccord est fait de fonte malléable galvanisée. Le raccord est de programme/classe 150 et un type de connexion FNPT x FNPT. Ce tuyau a 2 trous et un bouchon solide. Le tuyau mesure 2 pouces. Les pressions de vapeur maximale et saturée sont de 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Matériau du raccord de tuyau Galvanisé
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement