Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord hydraulique a une pression de travail maximale de 2 901 lb/po2, une connexion NPT de 1 po et un corps de 1 po. Ce raccord est doté d'une soupape-champignon et d'une plage de température de -40 °F à 158 °F. Avec manchon en acier zingué, un roulement en acier inoxydable et un joint Buna-N.
Spécifications techniques
ArticleManchon d'accouplement
Type de connexionNPTF
Type de raccordTuyau femelle NPTF
Pression de service max. à 70 F2 901 lb/po²
Plage de température-40 Degrees à 158 Degrees F
Type de vanneChampignon
Comprend une vanneOui
Finition/revêtementZingué
Matériau de manchonAcier
Matériau du corpsAcier au carbone
Taille de coupleur1 po
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Matériau de jointBuna-N
Taille de filetage1 po
Comprend un dispositif d'arrêtOui
Matériau des roulementsAcier inoxydable
Raccord ParkerVHC-16-16F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca