Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord rapide est doté d'une soupape-champignon, d'une pression de travail maximale de 4 060 lb/po2, d'une plage de températures de 0 °F à 1 292 °F et d'une connexion NPTF de 1 po. Ce raccord est en acier, avec une finition zinguée et un roulement en acier inoxydable. Le joint est en FKM.
Spécifications techniques
ArticleManchon d'accouplement
Type de connexionNPTF
Type de raccordTuyau femelle NPTF
Pression de service max. à 70 F4 060 lb/po²
Plage de température0 Degrees à 1292 Degrees F
Type de vanneChampignon
Comprend une vanneOui
Matériau des roulementsAcier inoxydable
Raccord Hansen8HFR36
NormesISO 7241-B
Matériau du corpsAcier au carbone
Taille de coupleur1 po
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Matériau de jointBuna-N
Taille de filetage1 po
Comprend un dispositif d'arrêtOui
Produit interchangeable Aeroquip8HFR36
Finition/revêtementZingué
Matériau de manchonAcier
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca