!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1 PO X 1 PO, NPT X NPT, CATÉGORIE 80, PVC-C, 315 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1 PO X 1 PO, NPT X NPT, CATÉGORIE 80, PVC-C, 315 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

GF PIPING SYSTEMS

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1 PO X 1 PO, NPT X NPT, CATÉGORIE 80, PVC-C, 315 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1 PO X 1 PO, NPT X NPT, CATÉGORIE 80, PVC-C, 315 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, RACCORD 1 PO X 1 PO, NPT X NPT, CATÉGORIE 80, PVC-C, 315 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, GRIS

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6NF16
  • N° de modèle du manufacturier 9830-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC-C
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A1 13/16 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage315 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Type - côté A NPT
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 1 13/16 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Plage de température 32 degrés à 200 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14