!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD,1/8 PO,FILETE,AI 316

RACCORD,1/8 PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

RACCORD,1/8 PO,FILETE,AI 316 close
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
RACCORD,1/8 PO,FILETE,AI 316

RACCORD,1/8 PO,FILETE,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.70 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TV65
  • N° de modèle du manufacturier 60FC111N018
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Niveau de conformité faible en plombConforme
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesConforme aux normes ANSI B1.20.1, Classe 150
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Diamètre extérieur - côté A1/8 po
  • Diamètre extérieur - côté B1/8 po
  • Diamètre extérieur - côté C2 po
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout25,4 mm
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, eau potable, vapeur
  • Couleur Argent
  • Filetage du tuyau - côté A 27
  • Filetage du tuyau - côté B 27
  • Classe de matériau 316
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)