!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, 5 800 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPTF

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, 5 800 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPTF

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, 5 800 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPTF close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, 5 800 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPTF

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, TAILLE DE COUPLEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, 5 800 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION NPTF

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.34 / CHAQUE
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
  • N° article GREC2010404
  • N° de modèle du manufacturier C201-04-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Type de connexionNPTF
  • Type de raccordTuyau femelle NPTF
  • Comprend le roulementOui
  • Matériau de jointBuna-N
  • Taille de filetage1/4 po
  • Comprend un dispositif d'arrêtOui
  • Produit interchangeable Aeroquip5601-4-4S
  • Finition/revêtementZingué
  • Raccord Parker4/4/6601
  • Matériau de manchonAcier
  • Matériau du corps Acier
  • Taille de coupleur 1/4 po
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Pression de service max. à 70 F 5 800 lb/po²
  • Plage de température -40 Degrees à 158 Degrees F
  • Type de vanne Champignon
  • Comprend une vanne Oui
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Raccord Hansen HA-15211-00
  • Produit interchangeable Safeway S565-2
  • Normes ISO 7241-A