Maximum pressure 300 PSI, WOG at 150 Degrees F, 150 PSI Saturated Stem. Black fittings are interchangeable with black cast-iron or steel. NPI connections. For low pressure applications including air, water, natural gas and steam. Galvanized fittings resist rust and corrosion.
Technical Specs
ArticleManchon d'accouplement
Genre - côté AFemelle
Type - côté ANPT
Taille nominale du tuyau - côté B1/4 po
Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM, NSF-61, homologué AB1953
CouleurBlanc
Filetage du tuyau - côté A18
Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
ClasseClasse 150
Taille nominale du tuyau - côté A1/4 po
Genre - côté BFemelle
Type - côté BNPT
Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement