!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO21/2 PO NPTF,AC/ZC/FKM

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO21/2 PO NPTF,AC/ZC/FKM

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO21/2 PO NPTF,AC/ZC/FKM close
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
RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO21/2 PO NPTF,AC/ZC/FKM

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO21/2 PO NPTF,AC/ZC/FKM

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.20 / CHAQUE
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
  • N° article GREC101BOP08
  • N° de modèle du manufacturier C101BOP-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

Ce raccord rapide est doté d'une soupape-champignon, d'une pression de travail maximale de 4 350 lb/po2, d'une plage de températures de 0 °F à 1 292 °F et d'une connexion NPTF de 1/2 po. Ce raccord est en acier, avec une finition zinguée et un roulement en acier inoxydable. Le joint est en FKM.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Type de connexionNPTF
  • Type de raccordTuyau femelle NPTF
  • Pression de service max. à 70 F4 350 lb/po²
  • Plage de température0 Degrees à 1292 Degrees F
  • Type de vanneChampignon
  • Comprend une vanneOui
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Raccord Hansen4HFR26
  • NormesISO 7241-B
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Taille de coupleur 1/2 po
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Matériau de joint Buna-N
  • Taille de filetage 1/2 po
  • Comprend un dispositif d'arrêt Oui
  • Produit interchangeable Aeroquip 4HFR26
  • Finition/revêtement Zingué
  • Matériau de manchon Acier