!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR,POUSSEZ,ACETAL,BLANC

COUPLEUR,POUSSEZ,ACETAL,BLANC

COLDER

COUPLEUR,POUSSEZ,ACETAL,BLANC close
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
COUPLEUR,POUSSEZ,ACETAL,BLANC

COUPLEUR,POUSSEZ,ACETAL,BLANC

COLDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG23MG77
  • N° de modèle du manufacturier APC17004
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur en ligne
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupleur
  • Diamètre intérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • Matériau de raccordAcétal
  • NormesFED 209E, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Températures de service max.180 degrés F
  • SérieAPC
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord cannelé
  • Type de contrôle du débit Passage
  • Longueur hors tout 1 11/32 po
  • Couleur Blanc
  • Température minimale de service 40 degrés F