!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR,POLYPROPYLENE,NATUREL,POUSSEZ

COUPLEUR,POLYPROPYLENE,NATUREL,POUSSEZ

COLDER

COUPLEUR,POLYPROPYLENE,NATUREL,POUSSEZ close
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
COUPLEUR,POLYPROPYLENE,NATUREL,POUSSEZ

COUPLEUR,POLYPROPYLENE,NATUREL,POUSSEZ

COLDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG23MH58
  • N° de modèle du manufacturier PLCD1600612
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord cannelé
  • Diamètre intérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordPolypropylène
  • NormesApprouvé par la FDA, RoHS, USDA
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupleur
  • Type de contrôle du débit Arrêt
  • Longueur hors tout 1 15/16 po
  • Couleur Blanc cassé
  • Température minimale de service 32 degrés F
  • Série PLC