!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE RACCORD RAPIDE,(M)NPT,3/8,LAITON

FICHE RACCORD RAPIDE,(M)NPT,3/8,LAITON

EATON HANSEN

FICHE RACCORD RAPIDE,(M)NPT,3/8,LAITON close
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
FICHE RACCORD RAPIDE,(M)NPT,3/8,LAITON

FICHE RACCORD RAPIDE,(M)NPT,3/8,LAITON

EATON HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31C942
  • N° de modèle du manufacturier 100506
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de raccord rapide
  • Température max.250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeableUniversel
  • Connexion de tuyau(F)NPT
  • FinitionLaiton
  • Débit maximal157 gal/min
  • Matériau de jointFluorocarbone
  • Arbre d'entraînement -40 Degrees F
  • Type de connexion de tuyau (F) NPT
  • Type de verrouillage Instantané
  • Taille de connexion 3/8 po
  • Matériau Laiton
  • Pression max. 1/2 lb/po² man.
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)