!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPLR COMMERCANT,TUY FEM CNQ,1 1/2 PO

CPLR COMMERCANT,TUY FEM CNQ,1 1/2 PO

FAIRVIEW

CPLR COMMERCANT,TUY FEM CNQ,1 1/2 PO close
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
CPLR COMMERCANT,TUY FEM CNQ,1 1/2 PO

CPLR COMMERCANT,TUY FEM CNQ,1 1/2 PO

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 65,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARBI103MC-K
  • N° de modèle du manufacturier BI-103MC-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.53 lb

Informations sur le produit

Le raccord marchand est un raccord plus robuste, principalement utilisé pour les problèmes de raccordement de tuyaux impliquant une faible pression et des connecteurs compacts et droits qui peuvent facilement s'insérer dans des espaces restreints. Ce raccord est conique et mesure 1 1/2 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleAccouplements
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Matériau du raccord de tuyau Acier