!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR À TT RONDE,GR,MAX 4000 LB/PO2FILETAGE FEMELLE 7/16 PO-27

COUPLEUR À TT RONDE,GR,MAX 4000 LB/PO2FILETAGE FEMELLE 7/16 PO-27

LINCOLN

COUPLEUR À TT RONDE,GR,MAX 4000 LB/PO2FILETAGE FEMELLE 7/16 PO-27 close
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
COUPLEUR À TT RONDE,GR,MAX 4000 LB/PO2FILETAGE FEMELLE 7/16 PO-27

COUPLEUR À TT RONDE,GR,MAX 4000 LB/PO2FILETAGE FEMELLE 7/16 PO-27

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $187.77 / CHAQUE
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
  • N° article LNC80933
  • N° de modèle du manufacturier 80933
  • N° de classification normalisée des produits et services 32101517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1521
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Ce coupleur à tête de bouton est destiné à être utilisé avec de grands raccords à tête de bouton de 7/8 po de diamètre avec un service à tirer, à pousser ou à accrocher. Il a une pression de travail maximale de 4 000 lb/po2et une taille de filetage femelle de 7/16-27 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur à tête boutton
  • À utiliser avec Raccord à tête ronde de 7/8 po de diamètre
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)