!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1/8 PRISE FRAISEE

1/8 PRISE FRAISEE

PARKER

1/8 PRISE FRAISEE close
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
1/8 PRISE FRAISEE

1/8 PRISE FRAISEE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.87 / CHAQUE
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
  • N° article DYE219P2
  • N° de modèle du manufacturier 219P-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon fraisé
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon hexagonal encastré
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage1 000 lb/po²
  • Plage de température-65 - 250 Degrees F
  • Style d'entraînement du bouchonHexagonal
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • MagnétiqueNon magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Taille de tuyau nominale 1/8 po
  • Classe de matériau C36000
  • Longueur hors tout 1/4 po
  • Pression de vapeur max. 1 000 lb/po²
  • Construction de bouchon Creux
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille de filetage 1/8 po
  • Normes SAE J530, SAE J531
  • Taille hexagonale 3/16 po