!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCEPTACLE DE COMPTOIR, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, 5-15R, BRONZE

RÉCEPTACLE DE COMPTOIR, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, 5-15R, BRONZE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCEPTACLE DE COMPTOIR, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, 5-15R, BRONZE close
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
RÉCEPTACLE DE COMPTOIR, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, 5-15R, BRONZE

RÉCEPTACLE DE COMPTOIR, 2 PÔLES/3 FILS, 125 V CA, 15 A, 5-15R, BRONZE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $489.68 / CHAQUE
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
  • N° article HBLRCT200BZE
  • N° de modèle du manufacturier RCT200BZE
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle de comptoir
  • Couleur de boîtierBronze
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Profondeur hors tout6-1/2 po
  • Courant nominal 15 A
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de fils 3
  • Type de montage Surface
  • Normes CSA, cULus, UL