!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE 9/G,GRIS,CUIR/ÉLAST/DOUBLURE,PR

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE 9/G,GRIS,CUIR/ÉLAST/DOUBLURE,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE 9/G,GRIS,CUIR/ÉLAST/DOUBLURE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE 9/G,GRIS,CUIR/ÉLAST/DOUBLURE,PR

GANTS DE SOUDAGE,POUCE AILÉ/COUPE GUNN,TLE 9/G,GRIS,CUIR/ÉLAST/DOUBLURE,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.42 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT1022-09
  • N° de modèle du manufacturier 1022-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces grands gants de soudage gris tle neuf ont une paume doublée de coton et un dos en cuir élas p/ un enfilage et un retrait faciles. Leur coupe Gunn, leurs po latéraux et leur manchette de sécurité en cuir fendu offrent une protection et une flexibilité accrues.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Matériau de poignetCuir refendu
  • Matériau du dos (gants)Cuir
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Style de pouceAile
  • Taille - Numérique9
  • Couleur Gris
  • Style de manchette Sécurité
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériaux du gant Coton, cuir
  • Taille - alphabétique G
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande