!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION,IMPRIMÉ,USG GÉN,NR,100 PI X 2 PO,CAOUT/PVC,CA24

RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION,IMPRIMÉ,USG GÉN,NR,100 PI X 2 PO,CAOUT/PVC,CA24

3M

RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION,IMPRIMÉ,USG GÉN,NR,100 PI X 2 PO,CAOUT/PVC,CA24 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION,IMPRIMÉ,USG GÉN,NR,100 PI X 2 PO,CAOUT/PVC,CA24

RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION,IMPRIMÉ,USG GÉN,NR,100 PI X 2 PO,CAOUT/PVC,CA24

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $760.35 / CAISSE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM1100PRINTED
  • N° de modèle du manufacturier 1100PRINTED
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Ce scellant de joints de carrosserie à séchage rapide et à haute teneur en solides peut être utilisé partout où des scellants de joints lourds sont nécessaires. La pâte de caoutchouc synthétique transparente peut être utilisée pour des applications d'étanchéité externes et de compartiment non passagers sur des automobiles. Ce produit est offert en tube de 147 millilitres et comprend six tubes par boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de protection contre la corrosion
  • Matériau d'endos (rubans)PVC
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban10 mil
  • Série1100
  • Température minimale de performance du ruban-12 Degrees C
  • Forme du produitRouleau
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux UV
  • Résistance à la rupture25 lb/po
  • Type de rubanRuban de protection contre la corrosion en vinyle
  • Longueur du ruban (unités métriques)30,5 m
  • Sous-type de ruban Ruban de protection contre la corrosion
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 100 pi
  • Marque de ruban adhésif Temflex
  • Couleur du ruban Noir
  • Température maximale de performance du ruban 49 Degrees C
  • Conforme aux spécifications RoHS
  • Adhérence sur l'acier 20 oz/po
  • Allongement 2
  • Normes Conforme aux normes RoHS 2011/65/EU
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50,8 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande