!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE PR CORROSIFS,BLEU,MANUEL,60GAL

ARMOIRE PR CORROSIFS,BLEU,MANUEL,60GAL

JAMCO

ARMOIRE PR CORROSIFS,BLEU,MANUEL,60GAL close
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
ARMOIRE PR CORROSIFS,BLEU,MANUEL,60GAL

ARMOIRE PR CORROSIFS,BLEU,MANUEL,60GAL

JAMCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,789.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36WJ08
  • N° de modèle du manufacturier CL60BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 449.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité résistante à la corrosion
  • CouleurBleu
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Largeur de l'ouverture de porte30 po
  • Classement au feu ENRésistance au feu
  • Hauteur externe65 po
  • Classe FM6050
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Rouleaux inclusNon
  • Type de verrouCadenas à clé
  • NFPA 30Oui
  • NormesFM, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes2
  • Capacité de rangement60 gal
  • Type de conteneur de stockagePetits récipients
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Manuelle
  • Hauteur de l'ouverture de porte 59 po
  • Type de porte À charnières
  • Profondeur extérieure 34 po
  • Largeur externe 34 po
  • Caractéristiques Seuil étanche de 2 pouces pour contenir les fuites, pieds de mise à niveau réglables, portes avec système de verrouillage en 3 points et bords arrondis, signalisation de sécurité en grandes lettres rouges, deux évents pare-flammes de 2 pouces
  • Comprend (2) Clés, (3) plateaux en polyéthylène, pieds de mise à niveau réglables, connecteur de mise à la terre, poignée encastrée verrouillable, signalisation de sécurité en grandes lettres rouges, deux évents pare-flammes de 2 pouces
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Matériau Acier
  • NFPA 400 Non
  • Nb de portes 2
  • Type de stockage de sécurité Armoire
  • Type de produit chimique de stockage Armoire résistante à la corrosion
  • Construction murale Construction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po