!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOU CREU,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI

BOU CREU,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI

APPROVED VENDOR

BOU CREU,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI close
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
BOU CREU,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI

BOU CREU,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.64 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1VFR3
  • N° de modèle du manufacturier 1VFR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.101 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon à tête carrée
  • Classe125
  • Plage de température-20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton rouge
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Normes ASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1