!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TISSU VELOURS CÔTELÉ,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 72

TISSU VELOURS CÔTELÉ,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 72

CLEAN CLOTH

TISSU VELOURS CÔTELÉ,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 72 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TISSU VELOURS CÔTELÉ,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 72

TISSU VELOURS CÔTELÉ,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 72

CLEAN CLOTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 55,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 33 = 1 831,83 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 33 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNCCY10BGS
  • N° de modèle du manufacturier CY10BGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en coton, ces chiffons en velours côtelé de couleur sont lavables et idéaux pour nettoyer les graisses et les huiles. Ces chiffons en peluche recyclés, de niveau standard, sont conditionnés dans un emballage de 10 livres avec un nombre estimé de 72 pièces de tailles et de couleurs variées.

Spécifications techniques

  • ArticleChiffons en tissu
  • MatériauCoton
  • Condition (chiffons de nettoyage)Matières recyclées
  • Nombre de pièces72
  • TailleVariable
  • Application de nettoyage primaireHuile et graisse
  • Style (chiffons de nettoyage) Velours côtelé
  • Couleur (chiffons de nettoyage) Assortiment
  • Poids 10 lb
  • Type d'emballage Sac
  • Niveau de peluchage Standard
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande