!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR SEC/HUMIDE S/FIL,2 GAL,20 V

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE S/FIL,2 GAL,20 V

DEWALT

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE S/FIL,2 GAL,20 V close
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
ASPIRATEUR SEC/HUMIDE S/FIL,2 GAL,20 V

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE S/FIL,2 GAL,20 V

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $246.13 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDCV580H
  • N° de modèle du manufacturier DCV580H
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # 230
  • Poids à l’expédition 9.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur sec/humide sans fil
  • Type de filtration - aspirateurHEPA
  • Matériau de réservoirPolyéthylène
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Hauteur14 po
  • Largeur12 po
  • Type de batterie d'outil sans filIon de lithium
  • Capacité de la batterie4,0 Ah/5,0 Ah
  • ComprendSuceur plat, embout large
  • Source d'alimentation - aspirateur Sans fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateur Sec/humide
  • Taille de réservoir 2 gal
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Longueur 16 po
  • Tension (V) 18,0/20,0
  • Nb de batteries incluses 0
  • Caractéristiques Tuyau flexible robuste résistant à l'écrasement, filtre lavable absolu à haute efficacité
  • Normes Homologation UL