!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE

TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE

DEWALT

TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
This product is no longer available online.
TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE

TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE

DEWALT

Clearance Price :
$341.39 / CHAQUE

Your Price : 682,78 $ / CHAQUE

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # BLDDCK2100P2
  • Mfr. Model # DCK2100P2
  • UNSPSC # 20111603
  • CATALOGUE PAGE # 227
  • Shipping Weight 12.6 lbs

Product Details

Cette trousse d'outils combinés sans fil avec poignée pistolet possède un moteur sans balais qui fonctionne avec une batterie lithium-ion 20 V Max d'une capacité de 5 Ah. Elle comprend une perceuse à percussion de ½ pouce avec 38 250 coups par minute et une visseuse à impact de ¼ pouce avec un couple de 1 825 in-lb. La trousse à usage général comprend deux outils nus, deux batteries, un chargeur et un sac de kit.

Technical Specs

  • ArticleTrousse combinée sans fil
  • Tension (V)20 V
  • Nb d'outils2
  • Comprend(1) trousse, (2) crochets pour ceinture
  • Batterie incluse(2) no. du fabricant DCB205
  • Numéro de modèle de batterie(2) no. du fabricant DCB205
  • ChargeurNo. du fabricant DCB118
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(2) outils nus, (2) batteries, (1) chargeur
  • Outils de fixation inclusVisseuse à percussion 1/4 po (1 825 po-lb)
  • Perceuse à percussionNo. du fabricant DCD999B
  • Perceuse à percussion - taille de mandrin1/2 po
  • Visseuse à chocsNo. du fabricant DCF887
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Outils sans fil inclus Perceuse à percussion, visseuse à chocs
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Capacité de la batterie 5 Ah
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Nombre de piles incluses 2
  • Série de la batterie 20 V MAX*
  • Chargeur inclus Oui
  • Perceuses incluses Perceuse à percussion 1/2 po (usage général, 38 250 coups/mn)
  • Coffre inclus (1) sac
  • Perceuse à percussion - coups-minute 38.25
  • Perceuse à percussion - classe Usage général
  • Visseuse à chocs - plage de couple 1 825 lb
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list