!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 2 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE

TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 2 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE

DEWALT

TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 2 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 2 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE

TROUSSE D'OUTILS COMBINÉE, SANS FIL, 20 V, 2 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC POUR TROUSSE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $858.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCK2100D1T1
  • N° de modèle du manufacturier DCK2100D1T1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111603
  • PAGE DU CATALOGUE # 227
  • Poids à l’expédition 13.35 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'outils combinés sans fil avec poignée pistolet possède un moteur sans balais qui fonctionne avec une batterie lithium-ion 20 V Max d'une capacité de 2 Ah. Elle comprend une perceuse à percussion de ½ pouce avec 38 250 coups par minute et une visseuse à impact de ¼ pouce avec un couple de 1 825 in-lb. La trousse à usage général comprend deux outils nus, deux batteries, un chargeur et un sac de kit.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans fil
  • Tension (V)20 V
  • Nb d'outils2
  • Comprend(1) trousse, (2) crochets pour ceinture
  • Batterie incluse(1) no. du fabricant DCB203, (1) no. du fabricant DCB606
  • Numéro de modèle de batterie(1) no. du fabricant DCB203, (1) no. du fabricant DCB205
  • ChargeurNo. du fabricant DCB1106
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(2) outils nus, (2) batteries, (1) chargeur
  • Outils de fixation inclusVisseuse à percussion 1/4 po (1 825 po-lb)
  • Perceuse à percussionNo. du fabricant DCD999B
  • Perceuse à percussion - taille de mandrin1/2 po
  • Visseuse à chocsNo. du fabricant DCF887
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Outils sans fil inclus Perceuse à percussion, visseuse à chocs
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Capacité de la batterie 2,0 Ah, 6,0 Ah
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Nombre de piles incluses 2
  • Série de la batterie 20 V MAX*
  • Chargeur inclus Oui
  • Perceuses incluses Perceuse à percussion 1/2 po (usage général, 38 250 coups/mn)
  • Coffre inclus (1) sac
  • Perceuse à percussion - coups-minute 38.25
  • Perceuse à percussion - classe Usage général
  • Visseuse à chocs - plage de couple 1 825 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande