!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, DURASHIELD/PLASTIQUE/MÉTAL, MANDRIN ¼ PO, 2 AH

TR PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, DURASHIELD/PLASTIQUE/MÉTAL, MANDRIN ¼ PO, 2 AH

BOSCH

TR PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, DURASHIELD/PLASTIQUE/MÉTAL, MANDRIN ¼ PO, 2 AH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, DURASHIELD/PLASTIQUE/MÉTAL, MANDRIN ¼ PO, 2 AH

TR PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, DURASHIELD/PLASTIQUE/MÉTAL, MANDRIN ¼ PO, 2 AH

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $352.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BOSGSR12V140FCB22
  • N° de modèle du manufacturier GSR12V-140FCB22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.3 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de perceuse/visseuse caméléon sans fil FlexiClick 12 V Max est fabriquée en Durashield et possède un mandrin plastique/métal sans clavette de ¼ po. Elle dispose de deux réglages de vitesse variable de 400 à 1 300 tr/min. La trousse fonctionne à 12 V CC et mesure 5⅕ po de longueur x 2 po de largeur x 7 po de hauteur. Elle comprend un outil nu, deux batteries lithium-ion de 2,0 ampères-heure et un chargeur.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de perceuse sans fil
  • Plage de couple0 à 265 po-lb
  • Taille de mandrin1/4 po
  • Classe de perceuse sans filMandrin interchangeable
  • Style d'embrayageRéglable
  • Vitesse minimale400 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesse2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) outil seul, (2) batteries, (1) chargeur
  • Capacité de la batterie(2) 2 Ah
  • Tension (V)12 VCC
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • Lumière intégréeOui
  • Poids de l'outil2,8 lb
  • Marque de l'outilBosch
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Couple min. 0 po-lb
  • Matériau du mandrin Métal/plastique
  • Type de mandrin de perceuse Sans clé
  • Vitesse maximale 1 300 tr/min
  • Vitesse variable Oui
  • Nombre de réglages d'embrayage 20 Modes de perceuse et plus
  • Nombre de piles incluses 2
  • Série de la batterie 12 V MAX
  • Chargeur inclus Charger inclus
  • Type de commande Déclencheur
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Longueur hors tout 7 3/4 po
  • Couple max. 265 po-lb
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande