!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR VISSEUSE/MÉLANGEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, MÉTAL, PISTOLET, 600 TR/MIN, 60 V CC, 10 ⅛ PO LO

TR VISSEUSE/MÉLANGEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, MÉTAL, PISTOLET, 600 TR/MIN, 60 V CC, 10 ⅛ PO LO

DEWALT

TR VISSEUSE/MÉLANGEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, MÉTAL, PISTOLET, 600 TR/MIN, 60 V CC, 10 ⅛ PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR VISSEUSE/MÉLANGEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, MÉTAL, PISTOLET, 600 TR/MIN, 60 V CC, 10 ⅛ PO LO

TR VISSEUSE/MÉLANGEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, MÉTAL, PISTOLET, 600 TR/MIN, 60 V CC, 10 ⅛ PO LO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $428.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCD130B
  • N° de modèle du manufacturier DCD130B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.75 lb

Informations sur le produit

Cette visseuse/mélangeuse sans fil 60V Max premium avec mandrin métallique sans clavette de ½ po est dotée d’une poignée pistolet. Elle a un réglage de vitesse minimum de 600 tr/min, un moteur sans balais et un embrayage électronique. La trousse d’accélérateur à gâchette fonctionne à Flexvolt 60 V CC et mesure 10⅛ po de longueur totale. Elle comprend une clé de mandrin, un support de clé de mandrin et une poignée latérale.

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse sans fil
  • Moteur sans balaiMoteur sans balai
  • Matériau du mandrinMétal
  • Type de mandrin de perceuseSans clé
  • Vitesse maximale600 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Nombre de piles incluses0
  • Série de la batterieFLEXVOLT
  • Chargeur inclusCharger non inclus
  • Type de commandeDéclencheur
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Longueur hors tout10 1/8 po
  • Couple max.Non précisé
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Taille de mandrin 1/2 po
  • Classe de perceuse sans fil Haute qualité
  • Style d'embrayage Électronique
  • Vitesse minimale 600 tr/min
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) Outil seul
  • Capacité de la batterie 6,0 Ah
  • Tension (V) 60 VCC
  • Type de manche/poignée Poignée-pistolet
  • Lumière intégrée Oui
  • Poids de l'outil 6,9 lb
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande