!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 1,3 AH, MARTEAU PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 1,3 AH, MARTEAU PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

DEWALT

TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 1,3 AH, MARTEAU PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR close
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
TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 1,3 AH, MARTEAU PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 20 V, 1,3 AH, MARTEAU PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $300.85 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDCK240C2
  • N° de modèle du manufacturier DCK240C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.1 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'outils combinée sans fil est équipée d'un moteur sans balai qui fonctionne avec une batterie lithium-ion 20 V Max de capacité 1,3 Ah. Elle est dotée d'une perceuse compacte de ½ po avec un régime de 1 800 tr/min et d'une perceuse à percussion de ¼ po avec un couple de 1 400 po-lb. La trousse comprend deux outils nus, deux batteries, un chargeur et un sac.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans cordon
  • Tension (V)20 VCC
  • Nb d'outils2
  • Comprend(2) piles, chargeur, sac d'entrepreneur
  • Série20 V MAX
  • Nombre de piles incluses2
  • Série de la batterie20 V MAX
  • Chargeur inclusOui
  • Perceuses inclusesPerceuse 1/2 po (compacte, 1 800 tr/min)
  • Coffre inclus(1) sac d'entrepreneur
  • Perceuse - taille de mandrin1/2 po
  • Visseuse à chocsDCF885
  • Outils sans fil inclus Perceuse, visseuse à chocs
  • Source d'alimentation Sans cordon
  • Capacité de la batterie (2) 1,3 Ah
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Batterie incluse Oui
  • Numéro de modèle de batterie 11A168
  • Chargeur DCB101
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (2) outils nus, (2) piles, (1) chargeur
  • Outils de fixation inclus Visseuse à chocs (1 400 po-lb)
  • Perceuse DCD771
  • Perceuse - classe Compact
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)